Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter mit 100 mA Sicherung, 5 x 20 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter mit 100 mA Sicherung, 5 x 20 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmont
Sicherungshalter mit 100 mA Sicherung, 5 x 20 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmont
Artikel-Nr.:
     4502-59P1252
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.8357
EAN/GTIN:
     4099889129458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter 16a
Sicherungshalter, 0031.8357, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Sicherung vorbestückt erhältlich Anwendungen * Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Berührungsschutz:
PC1
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00289 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Feinsicherungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,58*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 464,61*
€ 552,89
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 464,58*
€ 552,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0853.0551
ab € 0,24*
Zubehör
Schurter
0853.0571
ab € 0,31*
Zubehör
Schurter
0853.1201
ab € 0,654*
Zubehör
Schurter
0853.1202
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.