Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1
Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1
Artikel-Nr.:
     4502-59P1158
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1673
EAN/GTIN:
     4099889128864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
berührungsschutz
Sicherungshalter, 0031.1673, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter, Schmelzsicherung: 5 x 20 / 6,3 x 32 mm, Position Endklemme: 90° zur Sicherungsachse, IP 40.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Schlitz
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
13 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm/6,3 x 32 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0049 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,87*
1
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,82*
€ 3,06*
10
€ 8,95*
ab € 1,88*
€ 3,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,91*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.