Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP40 für Sicherungshalter FEU/FEU (Med)/FAU/FAC, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP40 für Sicherungshalter FEU/FEU (Med)/FAU/FAC, 0
Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP40 für Sicherungshalter FEU/FEU (Med)/FAU/FAC, 0
Artikel-Nr.:
     4502-59P1155
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1666
EAN/GTIN:
     4099889174687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Kappe, 0031.1666, SCHURTER Kappe mit Schlitz, IP40, 6.3x32 mm, grau.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sicherungshalter FEU/FEU (Med)/FAU/FAC
Zubehörart:
Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP40
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00238 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Sicherungshalterkappe, Sicherungshalterschutzabdeckung, Sicherungshalterschutzkappe, Renkverschlusskappe, Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,25*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,58*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,959*
€ 1,714*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
NO.270
ab € 699,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.