Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0001.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0001.
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0001.
Artikel-Nr.:
     4502-59P1004
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.1004.PT
EAN/GTIN:
     4099889101263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0001.1004.PT, SCHURTER Die 0001.1004.PT ist eine flinke Feinsicherung mit Pigtail, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer im Falle einer Überlastung eingesetzt wird. Features * Material Rohrkeramik * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Schnell wirkend * Geeignet für Wellenlöten Anwendungen * Primärschutz auf PCB
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5,4 x 22,5 mm
Durchmesser:
5.4 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
22.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00174 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,88*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.