Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 10 A, EV, 1000 V (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 8020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 10 A, EV, 1000 V (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 8020
Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 10 A, EV, 1000 V (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 8020
Artikel-Nr.:
     4502-59P0782
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8020.2060
EAN/GTIN:
     4099891557904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
EV Sicherung, 8020.2060, SCHURTER EV Sicherung 10.3 x 38 mm, 1000 VDC, Träge, Schraubmontage. Anwendungen * Batteriemanagementsystem * On-Board Ladegerät * DC/DC Konverter * Kompressor für Klimaanlagen * PCT-Heizung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
EV
Ausschaltvermögen:
20 kA
Bauform:
10,3 x 38 mm
Breite:
11.9 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Höhe:
11.1 mm
Länge:
38 mm
Nennspannung (DC):
1000 V
Nennstrom:
10 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.