Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.38
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.38
Artikel-Nr.:
     4502-59P0754
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3872.PT
EAN/GTIN:
     4099891557621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Gerätesicherung, 0034.3872.PT, SCHURTER Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Flink F, cULus, 250 VAC. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * UL Standard Sicherung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5,4 x 22,5 mm
Durchmesser:
5.4 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
22.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,48*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 353,48*
€ 420,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.