Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 28 V, DO-214AC, SMAJ28CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 28 V, DO-214AC, SMAJ28CA
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 28 V, DO-214AC, SMAJ28CA
Artikel-Nr.:
     4502-57P7831
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ28CA
EAN/GTIN:
     4099879071422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS Diode SMA Suf MT TR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
28 V
Durchbruchspannung:
31.1 V
Dauerverlustleistung:
3.3 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,135*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,188*
1 Tag
8761
5
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,394*
1 Tag
4664
25
€ 5,95*
ab € 0,2359*
€ 0,4227*
3
€ 5,90*
ab € 0,0587*
€ 0,5433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ26CA-E3/61
ab € 0,0848*
Ähnlich
Vishay
SMAJ30CA-E3/61
ab € 0,0856*
Ähnlich
KYOCERA AVX
SMAJ26CA
ab € 0,0914*
Ähnlich
Vishay
P4SMA30CA-E3/61
ab € 0,0849*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.