Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Bi-Directional Einfach 45.4V 34.4V min., 2-Pin, SMD 28V max DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719538
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ28CA
EAN/GTIN:
     5059041500975
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 45.4V
Durchschlagspannung min. = 34.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC
Stand-Off Sperrspannung max. = 28V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 8.8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 4.6 x 2.79 x 2.08mm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

Littelfuse ist auf TVS-Dioden (Transient Voltage Suppression) spezialisiert, die Halbleiter vor Schäden durch transiente Spannungen schützen.Niedrige inkrementelle Beständigkeit gegen Stoßspannungen Unidirektionale und bidirektionale Polaritäten verfügbar Sperrspannungsbereich von 5 V bis 495 V Spitzenleistungen von 400 W bis 30 kW Hoher Stromschutz - 1 kA, 3 kA, 6 kA, 10 kA und 15 kADie Serie SMAJ wurde speziell entwickelt, um empfindliche elektronische Geräte vor Spannungsspitzen zu schützen, die durch Blitzeinschläge und andere transiente Spannungsereignisse hervorgerufen werden.Halogenfrei Für SMD-Anwendungen zur Platzoptimierung auf der Platine Flaches Gehäuse Integrierte Zugentlastung Glaspassivierte Verbindung Niedrige Induktivität Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Wiederholrate (Arbeitszyklus): 0,01 % Schnelle Ansprechzeit: typischerweise weniger als 1,0 ps von 0 V bis V(BR) für unidirektionale Typen. Typische IR weniger als 1 mA bei 10 V Hohe Löttemperaturen: 250 °C/10 s an den Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
45.4V
Durchschlagspannung min.:
34.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC
Stand-Off Sperrspannung max.:
28V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
8.8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
4.6 x 2.79 x 2.08mm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, 1719538, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMAJ28CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,136*
10
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,191*
1 Tag
8711
5
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,398*
1 Tag
4664
25
€ 5,95*
ab € 0,2359*
€ 0,4327*
3
€ 5,90*
ab € 0,0588*
€ 0,5428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 680,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ26CA-E3/61
ab € 0,0848*
Ähnlich
Vishay
SMAJ30CA-E3/61
ab € 0,0853*
Ähnlich
KYOCERA AVX
SMAJ26CA
ab € 0,0913*
Ähnlich
Vishay
P4SMA30CA-E3/61
ab € 0,0854*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.