Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 32,75V; 8,8A; Bidirektional; ±5%; DO214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ28CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ28CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 28V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 8,8A
Durchbruchspannung: 32,75V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,136*
10
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,191*
2 Tage
8711
5
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,398*
2 Tage
4664
25
€ 5,95*
ab € 0,2359*
€ 0,4327*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0588*
€ 0,5428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4395*
€ 0,52301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,6284* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ26CA-E3/61
ab € 0,0848*
Ähnlich
Vishay
SMAJ30CA-E3/61
ab € 0,0853*
Ähnlich
KYOCERA AVX
SMAJ26CA
ab € 0,0913*
Ähnlich
Vishay
P4SMA30CA-E3/61
ab € 0,0854*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.