Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 20.5 V, DO-201AA, 1.5KE24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 20.5 V, DO-201AA, 1.5KE24A
TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 20.5 V, DO-201AA, 1.5KE24A
Artikel-Nr.:
     4502-56P2609
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE24A
EAN/GTIN:
     4099879069931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS DIODE AXIAL LEAD - 1.5KE24A TR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-201AA
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
20.5 V
Durchbruchspannung:
22.8 V
Dauerverlustleistung:
6.5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1200
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,47*
2 Tage
149
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,48*
2 Tage
1025
25
€ 5,95*
ab € 0,3857*
€ 0,7202*
2 Tage
1779
1
€ 14,99*
ab € 0,203*
€ 0,921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.