Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 20.5V, 45.8A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262550
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, Typ=1.5KE24A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=25.2 V, Durchbruchspannung min.=22.8 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=33.2 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=20.5 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=45.8 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5KE
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,47*
1 Tag
149
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,48*
Lager 115
1025
25
€ 5,95*
ab € 0,3857*
€ 0,7202*
1 Tag
1779
1
€ 14,99*
ab € 0,203*
€ 0,921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7202*
€ 0,85704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5792*
€ 0,68925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5157*
€ 0,61368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4657*
€ 0,55418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4457*
€ 0,53038
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3857*
€ 0,45898
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.