Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode 1.5KE24A DO-201 22.8 V 1.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140794-BP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Littelfuse TVS-Diode 1.5KE24A DO-201 22.8 V 1.5 kW

Überspannungsschutzdiode (Suppressor-Diode)

Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchbruchspannung U(BR): 22.8 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LIT · Klemmenspannung U(CL): 33.2 V · Leistung (max) P(TOT): 1.5 kW · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Unidirektional · Serie (Halbleiter): 1.5KE · Sperrspannung U(R): 20.5 V · Spitzenstrom I(pp): 45.8 A · Stromleitungsschutz: Nein

Hinweis:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Littelfuse
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Littelfuse
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Polung:
Unidirektional
Stromleitungsschutz:
Nein
Serie (Halbleiter):
1.5KE
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LIT
Typ (Hersteller-Typ):
1.5KE24A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchbruchspannung U(BR):
22.8 V
Klemmenspannung U(CL):
33.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Spitzenstrom I(pp):
45.8 A
Leistung (max) P(TOT):
1.5 kW
Sperrspannung U(R):
20.5 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Littelfuse, 1.5KE24A, littlefuse, 1.5KE24ALFCT-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,46*
Lager 102
149
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,48*
1 Tag
1025
25
€ 5,95*
ab € 0,3857*
€ 0,7202*
1 Tag
1779
1
€ 14,99*
ab € 0,203*
€ 0,921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.