Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 10 x 38 mm, 12 A, F, 1 kV (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 0SPF012.T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung 10 x 38 mm, 12 A, F, 1 kV (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 0SPF012.T
Sicherung 10 x 38 mm, 12 A, F, 1 kV (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 0SPF012.T
Artikel-Nr.:
     4502-56P2229
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0SPF012.T
EAN/GTIN:
     4099889125566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sonnenschutz-Sicherung, 0SPF012.T, Littelfuse Diese Solarschutzsicherung wurde speziell für den Schutz von Photovoltaik (PV)-Anlagen entwickelt. Sie kann PV-Module und -Leiter sicher vor rückwärtsgerichteten Überstrombedingungen schützen. Features * Erfüllt die UL- und IEC-Normen für Photovoltaik * Erfüllt die elektrischen Leistungsanforderungen nach IEC 60269-6 Anwendungen * Wechselrichter * Kombinierkästen * Batterie-Laderegler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Melaminrohr
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
20 kA
Bauform:
10 x 38 mm
Nennspannung (DC):
1 kV
Nennstrom:
12 A
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Sicherung, Photovoltaik-Sicherung, PV-Sicherung, Solarsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
40
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,64*
1
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 8,34*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 21,00*
€ 39,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 305,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP008150
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.