Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 7,11 x 2,8 mm, 2 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 7,11 x 2,8 mm, 2 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltver
Feinsicherung 7,11 x 2,8 mm, 2 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltver
Artikel-Nr.:
     4502-55P4901
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251002.NRT1L
EAN/GTIN:
     4099889098556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Sicherung, 0251002.NRT1L, Littelfuse Die 0251002.NRT1L ist eine sehr flinke Sicherung, die eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen in einem platzsparenden Subminiaturgehäuse erfüllt. Features * Sehr schnell wirkend * Kleine Größe * Großer Nennstrombereich * Halogenfrei lieferbar * Großer Betriebstemperaturbereich * Tieftemperatur-Neueinstufung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
300 A
Bauform:
7,11 x 2,8 mm
Durchmesser:
2.8 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
7.11 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, axiale sicherung, kleinstsicherung axial, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,51*
5000
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.