Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 3,02 x 8,4 mm, 100 mA, F, 250 V (DC), 250 V (AC), 4 kA Ausschaltve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 3,02 x 8,4 mm, 100 mA, F, 250 V (DC), 250 V (AC), 4 kA Ausschaltve
Feinsicherung 3,02 x 8,4 mm, 100 mA, F, 250 V (DC), 250 V (AC), 4 kA Ausschaltve
Artikel-Nr.:
     4502-55P4790
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0242.100HAT1
EAN/GTIN:
     4099889098303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Sicherung, 0242.100HAT1, Littelfuse Die 0242.100HAT1 Sicherung ist für Barrierestromkreise in eigensicheren Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert und bietet Überstromschutzlösungen für viele Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen in Barrieren. Features * Hohe Abschaltleistung, geeignet für den Eigensicherheitsschutz von Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen * Erhältlich sowohl in axialer Führung als auch für Oberflächenmontage * RoHS-konform und halogenfrei Anwendungen * Eigensichere elektrische Betriebsmittel, Elektrische Verbindungen und Komponenten und Prüfgeräte * Barrieren mit eigensicheren Ausgängen für explosionsgefährdete Bereiche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
4 kA
Bauform:
3,02 x 8,4 mm
Durchmesser:
3.02 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
8.4 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
100 mA
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, axiale sicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 8,55*
1
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 10,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 855,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.