Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 125 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0218.125


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 125 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0218.125
Feinsicherung 5 x 20 mm, 125 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0218.125
Artikel-Nr.:
     4502-55P3637
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0218.125MXP
EAN/GTIN:
     4099889097856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, 0218.125MXP, Littelfuse Die 0218.125MXP Sicherung ist eine 5x20 mm träge Glaskörper-Patronensicherung nach IEC-Spezifikation. Features * Entwickelt nach internationalen IEC-Normen für den weltweiten Einsatz * Erfüllt die IEC 60127-2 * Lieferbar in Patronen- und Axialleitungsform * RoHS-konform und bleifrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
125 mA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 125ma träge, feinsicherung, wickmann feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10165* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.