Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8 mm, 200 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 3720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8 mm, 200 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 3720
Kleinstsicherung 8,5 x 8 mm, 200 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 3720
Artikel-Nr.:
     4502-55P1848
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37202000411
EAN/GTIN:
     4099889095951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, 37202000411, Littelfuse Die 37202000411 ist eine TR5-Sicherung, träge Typ, 250 V Nennspannung, die gemäß IEC 60127-3 ausgelegt sind. Features * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * Reduzierter PCB-Platzbedarf * Direkt lötbare oder steckbare Versionen * Niedriger Innenwiderstand * Vibrationsfest
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
8,5 x 8 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Länge:
8 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
200 mA
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 0,258*
1000
Frei Haus
ab € 0,40161*
€ 0,53987*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,60*
2 Tage
406
3
€ 5,95*
ab € 0,594*
€ 1,249*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,516*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.