Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsstreifen 41 x 11 mm, 30 A, 36 V (DC), 625 A Ausschaltvermögen, 156.561


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsstreifen 41 x 11 mm, 30 A, 36 V (DC), 625 A Ausschaltvermögen, 156.561
Sicherungsstreifen 41 x 11 mm, 30 A, 36 V (DC), 625 A Ausschaltvermögen, 156.561
Artikel-Nr.:
     4502-55P1490
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     156.5610.5301
EAN/GTIN:
     4099889095630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungszubehör und Schutzschalterzubehör, 156.5610.5301, Littelfuse Hochstrom Sicherung Technische Details * Nennspannung: 36 VDC * Ratings unterbrechen: bis zu 625A * Material: Zink Legierung * Betriebstemperatur: -40°C - 125° C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungsstreifen
Ausschaltvermögen:
625 A
Bauform:
41 x 11 mm
Breite:
0.25 mm
Höhe:
11 mm
Länge:
41 mm
Nennspannung (DC):
36 V
Nennstrom:
30 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.