Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 19-polig, 17W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3017W2PCM99A10X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 19-polig, 17W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3017W2PCM99A10X
D-Sub Stecker, 19-polig, 17W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3017W2PCM99A10X
D-Sub Stecker, 19-polig, 17W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3017W2PCM99A10X
Artikel-Nr.:
     4502-55F5618
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     3017W2PCM99A10X
EAN/GTIN:
     4099889807455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder conec
d-sub steckverbinder
Lieferung ohne Hochstrom- und Koaxialkontakte, bitte separat bestellen, Kombinations-Sub-D Steckverbinder Typ Conec 30. Mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, für Signal-, Hochstrom- und/oder Koaxialkontakte, mit Lötkelch, in 3 verschiedenen Gehäusegrößen; Isolierkörper: PBTP, GV, Gehäuse: Stahl, Kontaktmaterial: Cu-Legierung, Kontaktoberfläche: Gold über Nickel, Eigenschaften der Signalkontakte: max. Stromstärke: 5,0 A, Prüfspannung: 1000 V, Übergangswiderstand pro Kontaktpaar: max. 2,7 mOhm, Isolationswiderstand: min. 5,0 GOhm, Durchgangswiderstand: max. 2,7 mOhm, Betriebsspannung: 250 V, Temperaturbereich: –55 bis +125 °C. Hochstrom- und Koaxialkontakte müssen gesondert bestellt werden. In Gehäusegröße 3 Typ 30. Für 5 Sonderkontakte (5W5), 4 Sonder- und 5 Signalkontakte (9W4) oder 2 Sonder- und 15 Signalkontakte (17W2). Typ: 3017W2PCM99A10X, Stiftleiste 17W2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
teilbestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
17W2
Polzahl:
19-polig
Verriegelung:
Durchgangsloch
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0092 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 9,14*
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 9,16*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,20*
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 10,14*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 13,21*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
165X13389XE
ab € 3,89*
Zubehör
Conec
165X14529XE
ab € 4,40*
Zubehör
Conec
165X13439XE
ab € 5,72*
Zubehör
Conec
165X14579XE
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.