Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 7W2 3017W2PCM99A10X D-SUB Hybrid 180° Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25020
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     3017W2PCM99A10X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder conec

Features:
D-SUB Hybrid


Lieferumfang:
Ohne Hochstromkontakte (mit Signalkontakten)
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
3017W2PCM99A10X
Typ:
7W2
Material (Details):
Stahl verzinnt
Belegung:
2 kombinierte Hochstrom- oder Koaxialkontakte + 15 Signalkontakte
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Anschlusswinkel:
180 °
Anschluss:
Lötkelch
Besonderheiten:
mit Durchgangsloch
Temperaturbereich:
- 55 - +125 °C
Produkt-Art:
D-SUB Hybrid
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, Conec, 7W2, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,04*
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 7,06*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 9,03*
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 10,00*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
165X13389XE
ab € 2,76*
Zubehör
Conec
165X14529XE
ab € 3,17*
Zubehör
Conec
165X13439XE
ab € 5,66*
Zubehör
Conec
165X14579XE
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.