Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezielle D-Sub; PIN: 17(2+15); Stecker; männlich; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezielle D-Sub; PIN: 17(2+15); Stecker; männlich; für Leitungen
Spezielle D-Sub; PIN: 17(2+15); Stecker; männlich; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-DHPS25M-17/2
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     3017W2PCM99A10X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder conec
Hersteller: CONEC
Steckverbinder-Typ: Spezielle D-Sub
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -55...125°C
Max. Betriebsspannung: 250V
Maß A: 53,42mm
Anzahl Pole: 17 (2+15)
Steckverbinder-Ausgangssystem: 17/2
Steckverbinder-Variante: ohne Spezialkontakte
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Maß C: 47,04mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,04*
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 7,06*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 9,03*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 10,00*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
165X13389XE
ab € 2,76*
Zubehör
Conec
165X14529XE
ab € 3,17*
Zubehör
Conec
165X13439XE
ab € 5,66*
Zubehör
Conec
165X14579XE
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.