Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 7W2 3017W2PCM99A10X D-SUB Hybrid 180° Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec
Conec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120200
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     3017W2PCM99A10X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder conec
Conec 7W2 3017W2PCM99A10X D-SUB Hybrid 180° Lötkelch 1St.

D-SUB Hybrid

Produkt-Art: D-SUB Hybrid
Anschluss: Lötkelch
Kategorie: D-SUB Hybrid
Anschlusswinkel: 180 °
Belegung: 2 kombinierte Hochstrom- oder Koaxialkontakte + 15 Signalkontakte
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Inhalt: 1 St.
Material (Details): Stahl verzinnt
Typ: 7W2
Herst.-Teilenr.: 3017W2PCM99A10X
Temperaturbereich: - 55 - +125 °C
Besonderheiten: mit Durchgangsloch
Hersteller-Nr.: 3017W2PCM99A10X
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727

Lieferumfang: Ohne Hochstromkontakte (mit Signalkontakten)

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, Conec, 3017W2PCM99A10X, 7W2, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,05*
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 7,07*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 9,04*
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 10,01*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 13,21*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
165X13389XE
ab € 2,77*
Zubehör
Conec
165X14529XE
ab € 3,17*
Zubehör
Conec
165X13439XE
ab € 5,67*
Zubehör
Conec
165X14579XE
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.