Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 165X13389XE 165X13389XE D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 Kunststoff 180 ° Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733045-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X13389XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
conec d-sub gehäuse 25-pol
Conec 165X13389XE 165X13389XE D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 Kunststoff 180 ° Schwarz 1 St.

D-SUB-Gehäuse

Polzahl (num): 25
Kunststoff

Der vergrößerte Innenraum gibt ausreichend Platz für Steckverbinder mit Crimp-, Hochstrom- bzw. Koaxialkontakten. Als Verriegelung stehen Schlitzschrauben oder mit 4-40 UNC-Gewinde und mit M3-Gewinde zur Verfügung.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelausgänge: 1 · Polzahl (num): 25 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Rändelschrauben 4-40 · Temperaturbereich (Details): -33 - +90 °C

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
1
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Conec
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Rändelschrauben 4-40
Herst.-Teilenr.:
165X13389XE
Typ (Hersteller-Typ):
165X13389XE
Polzahl (num):
25
Gewindetyp:
4-40 UNC
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Durchmesser (Details):
7 mm
Temperaturbereich (Details):
-33 - +90 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, d-sub gehäuse 25 pol, Conec, 165X13389XE, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 7,03*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 7,04*
Lager 102
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,10*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,46*
€ 8,78*
6 Tage
52
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,00*
€ 40,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.