Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual JFET-Input Operational Amplifier, SOIC-8, OPA2132UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual JFET-Input Operational Amplifier, SOIC-8, OPA2132UA
Dual JFET-Input Operational Amplifier, SOIC-8, OPA2132UA
Artikel-Nr.:
     4502-53S6063
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2132UA
EAN/GTIN:
     4099879095053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Operationsverstärker, OPA2132UA, TI Der OPA2132UA ist ein Operationsverstärker mit FET-Eingang. Er bietet hohe Geschwindigkeiten und eine hervorragende DC-Leistung. Dieser Verstärker ist ideal für Allzweck-, Audio-, Datenerfassungs- und Kommunikationsanwendungen, insbesondere dort, wo eine hohe Quellenimpedanz auftritt. Features * FET-Eingang * Niedrige Offset-Spannung * Geräuscharm * Hohe Anstiegsrate Anwendungen * SAR ADC-Treiber * Spannungsreferenzpuffer * Trans-Impedanz-Verstärker * Aktive Filter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
FET-Eingangs-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00023 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 8,23*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 9,05*
1
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 9,67*
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 11,24*
1 Tag
926
1
€ 14,99*
ab € 7,55*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.