Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OPA2132UA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2132UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 8MHz
Ruhestrom: 4,8mA
Eingangs-Offset-Spannung: 2mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 20V/μs
Eingangsoffsetstrom: 50pA
Eingangsruhestrom: 50pA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...18V DC;5...36V DC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,23*
5
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 8,90*
1
€ 4,00*
ab € 6,32*
€ 9,80*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 11,24*
1 Tag
926
1
€ 14,99*
ab € 7,55*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.