Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator f. Telekommunikation,1:1, 66 Ohm,THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator f. Telekommunikation,1:1, 66 Ohm,THT
Transformator f. Telekommunikation,1:1, 66 Ohm,THT
Artikel-Nr.:
     4502-53C1065
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     LM-NP-1001-B1L
EAN/GTIN:
     4099889048650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Netzanpassungstransformator, LM-NP-1001-B1L, Bourns Netzanpassungstransformator, 1:1, 66 Ohm, THT Features * Vollständig gekapselt * Niedriges Profil * Hohe Durchschlagsfestigkeit
Weitere Informationen:
Bauform:
THT
Breite:
17.7 mm
Gleichstromwiderstand:
66 Ω
Höhe:
12.6 mm
Induktivität:
2.8 H
Länge:
17.7 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28
€ 8,95*
ab € 1,16*
€ 1,95*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,11*
10
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 3,05*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,27*
1 Tag
1134
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.