Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns LM-NP-1001-B1L Printtransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081512
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     LM-NP-1001-B1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Netzanpassungstransformator, LM-NP-1001-B1L, Bourns Netzanpassungstransformator, 1:1, 66 Ohm, THT Features * Vollständig gekapselt * Niedriges Profil * Hohe Durchschlagsfestigkeit
Features:



Weitere Informationen:
Höhe:
12.6 mm
Länge:
17.7 mm
Breite:
17.7 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
LM-NP-1001-B1L
Windungsverhältnis:
1:1
Induktivität:
2.8 H
Anschluss:
Pins
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Printtransformator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,11*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 3,11*
1 Tag
1134
1
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,44*
1 Tag
7339
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 3,64*
1
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.