Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns LM-NP-1001-B1L Printtransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996424-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     LM-NP-1001-B1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Bourns LM-NP-1001-B1L Printtransformator

Transformator f. Telekommunikation,1:1, 66 Ohm,THT






Netzanpassungstransformator, LM-NP-1001-B1L, Bourns Netzanpassungstransformator, 1:1, 66 Ohm, THT Features * Vollständig gekapselt * Niedriges Profil * Hohe Durchschlagsfestigkeit

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Produktabmessung, Breite: 17.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.6 mm · Produktabmessung, Länge: 17.7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17.7 x 17.7 x 12.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.6 mm
Produktabmessung, Länge:
17.7 mm
Produktabmessung, Breite:
17.7 mm
Marke:
Bourns
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Windungsverhältnis:
1:1
Typ (Hersteller-Typ):
LM-NP-1001-B1L
Induktivität:
2.8 H
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, printtrafo, Bourns, LM-NP-1001-B1L, Trafos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28
€ 8,95*
ab € 1,16*
€ 1,99*
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,11*
10
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 3,11*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,30*
2 Tage
1134
1
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.