Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 2 (DA), gerade 180°, Kabel-Ø 10 mm, Kunststo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 2 (DA), gerade 180°, Kabel-Ø 10 mm, Kunststo
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 2 (DA), gerade 180°, Kabel-Ø 10 mm, Kunststo
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 2 (DA), gerade 180°, Kabel-Ø 10 mm, Kunststo
Artikel-Nr.:
     4502-52F5586
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120069
EAN/GTIN:
     4011376703880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 15polig
D-Sub Steckergehäuse, BKL, 10120069 D-Sub Gehäuse, 15-polig, Kunststoff metallisiert, lange Befestigungsschrauben, Kabel-Ø 10 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
2 (DA)
Gehäusematerial:
Kunststoff, metallisiert
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
10 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0182 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, d-sub gehäuse kunststoff, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,15*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,16*
1 Tag
155
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,19*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,48*
€ 12,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.