Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BKL Electronic 10120077 10120077 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Kunststoff, metallisiert 180° Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910132041
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120077
EAN/GTIN:
     4011376703880
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 15polig
3er Pack BKL Electronic 10120077 10120077 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Kunststoff, metallisiert 180° Silber

Polzahl (num): 15
Kunststoff, metallisiert

Mit geradem Kabeleingang.

Gehäuse-Material: Kunststoff, metallisiert
Anschlusswinkel: 180 °
Polzahl: 15
Kabelausgänge: 1
Herst.-Teilenr.: 10120077
Inhalt: 1 St.
Typ: 10120077
Kategorie: D-SUB Gehäuse
Herstellerfarbe: Silber
Besonderheiten: Gehäuse + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Zugentlastungsklemme
Produkt-Art: D-SUB Gehäuse
Hersteller-Nr.: 10120077
EAN: 4011376703880
Betriebstemperatur: -20 - +50°.

Lieferumfang: Befestigungsschrauben mit 4 - 40 UNC Gewinde.

Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, d-sub gehäuse kunststoff, 4011376703880, BKL Electronic, 10120077, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,13*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,15*
1 Tag
155
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,18*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,33*
€ 13,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.