Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 2.2 A (Trip), 1.1 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 2.2 A (Trip), 1.1 A
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 2.2 A (Trip), 1.1 A
Artikel-Nr.:
     4502-51G2408
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R110-2
EAN/GTIN:
     4099889120509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Sicherung, MF-R110-2, Bourns Features * Radial bedrahtete Bauelemente * RoHS-konform * Halogenfrei Anwendungen * Computer und Peripheriegeräte * Allgemeine Elektronik * Automobilanwendungen
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
2.2 A
Bauform:
radial
Haltestrom:
1.1 A
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
40 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bourns pcb sicherung, mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,243*
€ 0,411*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 842,37*
€ 970,17*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 969,63*
€ 1.106,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.106,70*
€ 1.316,973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 973,80*
€ 1.158,822
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 969,63*
€ 1.153,8597
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,32321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.