Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MF-R110-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R110-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,7W
Nennstrom: 1,1A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Verpackungs-Art: Spule
Umschaltstrom: 2,2A
Min. Widerstand: 100mΩ
Max. Widerstand: 180mΩ
Herstellerserie: MF-R
Weitere Suchbegriffe: bourns pcb sicherung, mf-r sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,243*
€ 0,411*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 842,37*
€ 970,17*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 969,63*
€ 1.106,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 970,17*
€ 1.154,5023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 847,38*
€ 1.008,3822
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 842,37*
€ 1.002,4203
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,28079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.