| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2321338 Herst.-Nr.: MF-R110-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 40 AProduktpalette: MF-R Haltestrom: 1.1 AZeit zur Auslösung: 6.6 sAnschlussabstand: 5.1 mmSicherungsform: Rund Länge: - Höhe: 14 mmBetriebstemperatur, max.: 85 °CDicke: 3 mmQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CNennspannung: 30 VDCDurchmesser: 8.9 mmSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bourns pcb sicherung, mf-r sicherung, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-R110-2, 2321338, 232-1338 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 3000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,243* | € 0,401* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 842,37* | € 981,99* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 969,63* | € 1.120,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.203,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|