Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 80 V, THT, PDIP-16, ULN2075B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 80 V, THT, PDIP-16, ULN2075B
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 80 V, THT, PDIP-16, ULN2075B
Artikel-Nr.:
     4502-50S2436
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2075B
EAN/GTIN:
     4099879031600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Darlington-Schalter, ULN2075B, STMicroelectronics Dieser Baustein wurde für den Anschluss von Logik an eine Vielzahl von Hochstrom- und Hochspannungslasten entwickelt und enthält vier NPN-Darlington-Schalter, die bis zu 1,5 A bei einem spezifizierten Mindestdurchbruch von 50 V und einer Dauerspannung von 35 V, gemessen bei 100 mA, liefern. Features * Minimale Aufschlüsselung * Erhaltungsspannung * Isolierte Darlington-Pinout
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
80 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
1.3 V
Kollektorstrom:
1.5 A
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Darlingtontransistor, Schalttransistor, Transistor, schalttransistor npn, 4000 cmos, stmicroelectronics transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,39*
€ 68,41*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 69,11*
€ 88,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 34.205,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.