Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 50 V, THT, DIP-16, ULN2003AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 50 V, THT, DIP-16, ULN2003AN
Bipolartransistor, NPN, 50 V, THT, DIP-16, ULN2003AN
Artikel-Nr.:
     4502-50S2350
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ULN2003AN
EAN/GTIN:
     4099879031532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Darlingtontransistor
Low-Side-Schalter, ULN2003AN, Texas Instruments Der ULN2003AN ist ein Hochspannungs- und Hochstrom-Darlington-Transistor-Array. Jedes besteht aus sieben NPN-Darlington-Paaren, die Hochspannungsausgänge mit Gleichtakt-Klemmdioden zum Schalten induktiver Lasten aufweisen. Dieser Baustein hat einen 2,7 kΩ Serienbasiswiderstand für jedes Darlington-Paar für den direkten Betrieb mit TTL- oder 5-V-CMOS-Bausteinen. Features * Hochspannungsausgänge: 50 V * Ausgangs-Klemmdioden * Eingänge kompatibel mit verschiedenen Arten von Logik * Relaistreiber-Anwendungen Anwendungen * Treiber für Schrittmotoren und DC-Bürstenmotoren * Anzeigetreiber (LED und Gasentladung) * Logische Puffer * Relaistreiber * Lampentreiber
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
DIP-16
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
50 V
Montage:
THT
Nennstrom:
500 mA
Sättigungsspannung:
1.1 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00179 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, Transistor Array, transistor array npn, dil schalter, transistor pdip, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,54*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,63*
1 Tag
250
5
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,641*
1
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
ULN2003A
ab € 0,21*
Ähnlich
ST Microelectronics
ULQ2004A
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.