Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 200 x 200 x 70 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1557HAGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 200 x 200 x 70 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1557HAGY
ABS Gehäuse, (L x B x H) 200 x 200 x 70 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1557HAGY
Artikel-Nr.:
     4502-50H3020
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1557HAGY
EAN/GTIN:
     4099889515497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse, 1557HAGY, HAMMOND Dieses Gehäuse eignet sich ideal für die Montage von Leiterplatten oder auf DIN-Schienen montierten Komponenten. Alle Beschläge sind aus rostfreiem Stahl, um Korrosion durch unterschiedliche Metalle zu vermeiden. Features * Geeignet für den Innen- oder Außeneinsatz * Abgedichteter Deckel mit zweiteiliger "Nut- und Feder"-Konstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Öl, Staub und Wasser * Erhältlich in schwarzem oder grauem ABS-Kunststoff * Abgerundete Ecken und Stirnflächen sorgen für ein moderneres Erscheinungsbild und bieten dennoch eine hervorragende Wasserdichtigkeit * Flammwidrig
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
grau
Höhe:
70 mm
Länge:
200 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.476 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,25*
€ 31,35*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,93*
€ 39,00*
€ 5,90*
ab € 22,48*
€ 41,70*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 26,36*
€ 42,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1557HGASKET
ab € 5,36*
Zubehör
Hammond
1557FOOT2GY-24
ab € 9,80*
Zubehör
Hammond
SC526-50
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.