Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Dichtung, für Gehäuse in Größe 1557 H und HA 1557


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond Dichtung, für Gehäuse in Größe 1557 H und HA 1557
Artikel-Nr.:
     108EL-1938404
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1557HGASKET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Silikondichtung
Typ = Dichtung
Zur Verwendung mit = Gehäuse in Größe 1557 H und HA
Farbe = Schwarz
Serie = 1557

Ideal geeignet für die Montage von Leiterplatten. Kann in einer Tischplattenkonfiguration oder in zwei verschiedenen Wandmontagekonfigurationen verwendet werden. Abgerundete Ecken und das Gesicht sorgen für ein modernes Aussehen und bieten gleichzeitig hervorragende wasserdichte Eigenschaften. Erhältlich in schwarzem oder grauem ABS-Kunststoff ABS-Versionen sind aus Universalmaterial geformt. Für den Einsatz in Innenräumen. Versionen aus Polycarbonat sind UV-beständig für den Einsatz im Freien. Für den Innen- und Außeneinsatz. Abgedichteter LID mit zweiteiliger ″Nut- und Federkonstruktion″ bietet Schutz gegen den Zugang zu Öl, Staub und Wasser. Die Dichtung besteht aus einem Stück aus Hochtemperatur-Silikon. LID wird mit den mitgelieferten M4-Edelstahl-Maschinenschrauben befestigt, die in integrierte Edelstahlbuchsen eingeschraubt werden, um sich wiederholende Montage und Demontage zu ermöglichen. Alle Befestigungsteile bestehen aus Edelstahl, um Korrosion durch unterschiedliche Metalle zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Typ:
Dichtung
Zur Verwendung mit:
Gehäuse in Größe 1557 H und HA
Farbe:
Schwarz
Serie:
1557
Weitere Suchbegriffe: hammond electronics kunststoffgehäuse, gehäuse, zubehör, abs kunststoffgehäuse, 1938404, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 1557HGASKET, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 5,37*
€ 8,45*
1
€ 5,90*
ab € 8,90*
€ 16,13*
1
€ 6,90*
ab € 9,46*
€ 16,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.