Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 200mm; Y: 200mm; Z: 70mm; ABS; hellgrau; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 200mm; Y: 200mm; Z: 70mm; ABS; hellgrau; IP66
Gehäuse: universell; X: 200mm; Y: 200mm; Z: 70mm; ABS; hellgrau; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1557HAGY
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1557HAGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 200mm
Größe X: 200mm
Größe Z: 70mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,82*
€ 41,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,51*
€ 41,53*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 27,92*
€ 43,61*
€ 8,95*
ab € 29,55*
€ 46,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1557HGASKET
ab € 8,91*
Zubehör
Hammond
1557FOOT2GY-24
ab € 9,83*
Zubehör
Hammond
SC526-50
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.