Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 0805, 15 V (DC), 40 A, 300 mA (Trip), 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 0805, 15 V (DC), 40 A, 300 mA (Trip), 100
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 0805, 15 V (DC), 40 A, 300 mA (Trip), 100
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 0805, 15 V (DC), 40 A, 300 mA (Trip), 100
Artikel-Nr.:
     4502-50G1451
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-PSMF010X-2
EAN/GTIN:
     4099889117295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
SMD-Sicherungen rückstellend Größe 0805 Typ Bourns MF-PSMF. Als PTC-Sicherungen
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
300 mA
Bauform:
SMD 0805
Haltestrom:
100 mA
Nennspannung (DC):
15 V
Nennstrom:
40 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
1 Tag
8726
5
€ 14,99*
ab € 0,291*
€ 0,568*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,57*
1 Tag
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,2874*
€ 0,5718*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,358*
€ 0,844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
0805L010YR
ab € 0,994*
Ähnlich
Multicomp
MC011009
ab € 0,0637*
Ähnlich
Multicomp
MC011009
ab € 0,0453*
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCK0010FF2G
ab € 0,0666*
Ähnlich
Yageo
SMD0805B010TF
ab € 0,0557*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.