Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMD0805B010TF PPTC-SICHERUNG RÜCKST. 0.1A 15VDC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052499
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMD0805B010TF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 0805 (Metrisch 2012)
  • Auslösestrom: 300 mA
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: SMD0805 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 100 mA
  • Zeit zur Auslösung: 1.5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 15 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, YAGEO, SMD0805B010TF, 3052499, 305-2499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0557*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1749*
    € 0,20813
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1157*
    € 0,13768
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0724*
    € 0,08616
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0717*
    € 0,08532
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0557*
    € 0,06628
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-PSMF010X-2
    ab € 0,2874*
    Ähnlich
    Littelfuse
    0805L010YR
    ab € 0,994*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011009
    ab € 0,0637*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011009
    ab € 0,0453*
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCK0010FF2G
    ab € 0,0666*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.