Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 15V 300mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397335
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-PSMF010X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherung, SMD, Typ=MF-PSMF010X-2, Auslösestrom=300 mA, Breite=0.8 mm, Haltestrom bei 23 °C=100 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1.5 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=2.3 mm, Nennspannung=15 V, Nennstrom=40 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Widerstand max.=7.5 mΩ, Widerstand min.=1 Ω, Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL)=1 (unbegrenzt), Konformität mit Normen=UL Listed TUV
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Sicherung, SMD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,37*
1 Tag
8726
5
€ 14,99*
ab € 0,291*
€ 0,568*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,57*
Lager 115
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,2874*
€ 0,5718*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,358*
€ 0,844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5718*
€ 0,68044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3874*
€ 0,46101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3574*
€ 0,42531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3474*
€ 0,41341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2874*
€ 0,34201
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,859* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
0805L010YR
ab € 0,994*
Ähnlich
Multicomp
MC011009
ab € 0,0637*
Ähnlich
Multicomp
MC011009
ab € 0,0452*
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCK0010FF2G
ab € 0,0662*
Ähnlich
Yageo
SMD0805B010TF
ab € 0,0557*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.