Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsstück, M50 auf M40, 52 mm, 2088285


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erweiterungsstück, M50 auf M40, 52 mm, 2088285
Erweiterungsstück, M50 auf M40, 52 mm, 2088285
Erweiterungsstück, M50 auf M40, 52 mm, 2088285
Artikel-Nr.:
     4502-46P1838
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088285
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Erweiterungsstück, 2088285, OBO Bettermann Die Einsatzgebiete von Messing-Kabelverschraubungen reichen von Abzweigdosen als Verteiler-/Anschlussdose über große Industrieanwendungen zur sicheren Bodenverlegung bis hin zu Schaltschränken mit Steuer- und Verteilerfunktion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsstück
Gewindegröße:
M50 auf M40
Länge:
30.5 mm
Material:
Messing, vernickelt
Schlüsselweite:
52 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,71764*
€ 16,73764*
10
€ 5,95*
ab € 13,95364*
€ 16,95364*
23 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 15,1409*
€ 18,2309*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,1274*
€ 18,2974*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 19,64*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 232,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.