Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung M - M M40-M50 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterung M - M M40-M50 Messing vernickelt
Erweiterung M - M M40-M50 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2088285
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088285
EAN/GTIN:
     4012195372202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Die Anwendungsgebiete für Messing-Kabelverschraubungen reichen von Kabelabzweigkästen als Verteiler-/Verbindungskästen bis hin zur großen industriellen Anwendung für die sichere Bodeneinführung bei Schaltschränken mit Steuer- und Verteilerfunktion. Für den mechanisch gehobenen Anspruch bietet OBO die gesamte Familie von Erweiterungen (Teil K) nach DIN 46320 an. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungszubehör, Erweiterung, Zwischenstutzen, Erweiterungs Zwischenstutzen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71764*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73764*
€ 19,91779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98764*
€ 19,02529
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71764*
€ 16,32399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.