Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsring Ms 165 ADA M40M50 vernick 165ADAM40-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erweiterung M - M M40-M50 Messing vernickelt
Erweiterung M - M M40-M50 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E272H17
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088285
EAN/GTIN:
     4012195372202
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Erweiterungsring Ms 165 ADA M40M50 vernick 165ADAM40-50
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,98*
€ 16,68*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,75764*
€ 16,95764*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 13,98364*
€ 17,23364*
24 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 15,1409*
€ 18,3909*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,1174*
€ 18,4474*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,23364*
€ 20,50803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22364*
€ 19,30613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98364*
€ 16,64053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,3364* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.