Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5,1 x 19,1 mm, 80 V, Leiterplattenmontage, 17861640001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5,1 x 19,1 mm, 80 V, Leiterplattenmontage, 17861640001
Sicherungshalter, 5,1 x 19,1 mm, 80 V, Leiterplattenmontage, 17861640001
Sicherungshalter, 5,1 x 19,1 mm, 80 V, Leiterplattenmontage, 17861640001
Sicherungshalter, 5,1 x 19,1 mm, 80 V, Leiterplattenmontage, 17861640001
Sicherungshalter, 5,1 x 19,1 mm, 80 V, Leiterplattenmontage, 17861640001
Artikel-Nr.:
     4502-46G820
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     17861640001
EAN/GTIN:
     4099889128031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Typ Littelfuse/Pudenz 178.616. Mit Einrast-Zapfen und Leiterplattenanschlüssen; Material Gehäuse: Thermoplast, schwarz, UL 94 V-0, Kontakte: Cu-Legierung, verzinnt, Nennspannung: max. 80 V, Kontakttemperatur: max. 130 °C. Technische Merkmale (Typ, Anzahl der Lötkontakte): 178.6164.000, 2 Lötkontakte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Für Sicherung:
5,1 x 19,1 mm
Nennspannung:
80 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, Sicherung, Flachsicherungshalter, Kfz-Sicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 5,62*
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 5,65*
2 Tage
2528
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 5,91*
€ 8,95*
ab € 3,13*
€ 6,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0287015.PXCN
ab € 0,0619*
Zubehör
Littelfuse
0287020.PXCN
ab € 0,0634*
Zubehör
Littelfuse
0287002.PXCN
ab € 0,0632*
Zubehör
Littelfuse
0287040.PXCN
ab € 0,0634*
Zubehör
Littelfuse
0287010.PXCN
ab € 0,062*
Zubehör
Littelfuse
00940957XXN
ab € 22,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.