Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 178.6164.0001 SICHERUNGSHALTER, 80V, DURCHSTECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762065
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6164.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: ATO
  • Nennspannung V AC: 80 V
  • Produktpalette: ATO-FLR Series
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: -
  • Nennspannung, V DC: 80 V
  • Halteranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 178.6164.0001, 2762065, 276-2065
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,99*
    € 5,62*
    € 5,90*
    ab € 2,02*
    € 5,65*
    Lager 139
    2528
    € 14,99*
    ab € 2,34*
    € 5,91*
    € 8,95*
    ab € 3,13*
    € 6,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0287015.PXCN
    ab € 0,0619*
    Zubehör
    Littelfuse
    0287020.PXCN
    ab € 0,0634*
    Zubehör
    Littelfuse
    0287002.PXCN
    ab € 0,0632*
    Zubehör
    Littelfuse
    0287040.PXCN
    ab € 0,0634*
    Zubehör
    Littelfuse
    0287010.PXCN
    ab € 0,062*
    Zubehör
    Littelfuse
    00940957XXN
    ab € 22,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.