Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe (Sicherung 5 x 20 mm), IP67 für Sicherungshalter FUL, 0031.2322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe (Sicherung 5 x 20 mm), IP67 für Sicherungshalter FUL, 0031.2322
Kappe (Sicherung 5 x 20 mm), IP67 für Sicherungshalter FUL, 0031.2322
Artikel-Nr.:
     4502-46G6219
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.2322
EAN/GTIN:
     4099889174571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter 16a
Kappe, 0031.2322, SCHURTER Kappe für Halterung FUL (IP 67).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sicherungshalter FUL
Zubehörart:
Kappe (Sicherung 5 x 20 mm), IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Sicherungshalterkappe, Sicherungshalterschutzabdeckung, Sicherungshalterschutzkappe, Renkverschlusskappe, Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 8,94*
1
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 10,71*
1 Tag
723
1
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 16,46*
1
€ 8,95*
ab € 11,74*
€ 17,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.788,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0031.2308
ab € 3,73*
Sonstiges
Schurter
0031.2303
ab € 6,52*
Sonstiges
Schurter
0031.2304
ab € 3,97*
Sonstiges
Schurter
0031.2307
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.