Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 10A 500V ac 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8663416
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1616
EAN/GTIN:
     5059039776573
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 500V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Schutzart = IP40

Schurter Serie FEC. Sicherungshalter der Serie FEC von Schurter für die Frontplattenmontage von Sicherungspatronen der Größe 5 x 20 oder 6,3 x 32. Die Serie FEC verfügt über Schnellverbindungsklemmen und ist mit Fingergriff- oder Schlitzkappe erhältlich. Für Geräte im unbeaufsichtigten Einsatz Flacher Sicherungshalter mit Isolierwänden Tafelmontage Schutzart IP40 Schnellverbindungsanschlüsse
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
500V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Schutzart:
IP40
Weitere Suchbegriffe: 8663416, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00311616, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,76*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,79*
1
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 17,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 679,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0031.1631
ab € 1,59*
Sonstiges
Schurter
0031.1632
ab € 216,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.