Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 10,3x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 10,3x38mm
Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 10,3x38mm
Artikel-Nr.:
     2805-0751.0505
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 1,5kV DC;1,5kV AC
Ausgangsraster: 15mm
Ausgänge: gerade
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 32A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Sicherungs ZubehörTyp: Befestigungsbleche
Herstellerserie: CSO
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,47*
1
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,74*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,85*
2 Tage
1244
1
€ 14,99*
ab € 0,919*
€ 2,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0853.1250
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.