| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46G5806 Herst.-Nr.: 3101.0110 EAN/GTIN: 4099889126624 |
| | |
|
| | |
| Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A (VDE), 16 A (UL/CSA), Material Sockel: Thermoplast, UL 94 V-0, schwarz, Anschlüsse: Cu-Legierung, verzinnt, Anschlussart: Löt- oder Steckanschluss 4,8 x 0,5 mm, Schutzart: IP 40 oder IP 67, geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II nach IEC 61140, Berührungsschutzkategorie: PC2, Klimakategorie: 40/085/21 gemäß IEC 60068-1, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Ausführung mit Schutzart IP 67 Typ 3101. Technische Merkmale (Typ, Ausführung Renkverschlusskappe, Anschlussart): 3101.0110, Schlitz, Lötanschluss Weitere Informationen: | | Anschluss: | Lötanschluss | Ausführung der Kappe: | Schlitz | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsart: | Zentralbefestigung | Berührungsschutz: | PC2 | Einbaudurchmesser: | 12 mm | Für Sicherung: | 5 x 20 mm | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 10 A | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.00588 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,15* | € 4,08* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,52* | € 4,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 3,30* | € 8,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,24* | € 8,48* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,72* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|